Racord adaptor arbore 14x18 pătrat interior 24,5x28 mm

Cod articol: 58290080
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
    Tip produs Adaptor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 58290080
    EAN / GTIN 4018754109623
    Număr producător 58290080
    L-Număr L60010 1419

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru susținerea uneltelor de inserție 14 x 18 mm
    • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

    Caracteristică:

    • Acționare pătrată în interior (mm): 24,5x28 mm
    • Înălțime mm (h): 26 mm
    • S: 70 mm
    • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 14 x 18 mm
    • Greutate: 300 g
    • Lățime mm (b): 36 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături