Calibrare pătrat de calibrare hexagonal cu mortar pătrat. Dimensiunea 4 Pătrat exterior 1/4 ″ Shim. 9x12 mm

Cod articol: 58243004
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
    Tip produs Cap atașabil pătrat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 58243004
    EAN / GTIN 4018754192274
    Număr producător 58243004
    L-Număr L60010 4337

    Descriere

    Descriere:

    • Fără minge sau Știft (prin urmare, nu este adecvat pentru strângerea șuruburilor)
    • Rezultate optime de măsurare în timpul calibrării prin reducerea forțelor laterale

    Caracteristică:

    • Pătrat exterior [inch]: 1/4 ″
    • Gr.: 4
    • Înălțime mm (h): 16,7 mm
    • S: 17,5 mm
    • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 9 x 12 mm
    • Greutate: 76 g
    • Lățime mm (b): 20 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături