Instrument de introducere a gurii SW.34 mm spiță pentru scule 14x18 mm

Cod articol: 58214034
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
    Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 58214034
    EAN / GTIN 4018754094707
    Număr producător 58214034
    L-Număr L60010 480

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru chei dinamometrice cu mandrină pătrată
    • Fixare cu blocare prin stilou
    • Placare cromată peste nichel, durabilă și rezistentă la așchii
    • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
    • Extrem de rezistent, excepțional de durabil

    Caracteristică:

    • Înălțime mm (h): 14 mm
    • S: 32,5 * mm
    • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 14 x 18 mm
    • Greutate: 239 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 34 mm
    • Lățime mm (b): 66 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături