Instrument de introducere a gurii SW.25 mm Montaj șaibă 14x18 mm

Cod articol: 58214025
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
Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 58214025
EAN / GTIN 4018754142170
Număr producător 58214025
L-Număr L60010 2447

Descriere

Descriere:

  • Pentru chei dinamometrice cu mandrină pătrată
  • Fixare cu blocare prin stilou
  • Placare cromată peste nichel, durabilă și rezistentă la așchii
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Extrem de rezistent, excepțional de durabil

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 12 mm
  • S: 25 mm
  • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 14 x 18 mm
  • Greutate: 170 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 25 mm
  • Lățime mm (b): 53 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături