Instrument plug-in drept SW.15 mm Spigot 14x18 mm

Cod articol: 58214015
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 58214015
EAN / GTIN 4018754033942
Număr producător 58214015
L-Număr L60010 147

Descriere

Descriere:

  • Pentru chei dinamometrice cu mandrină pătrată
  • Fixare cu blocare prin stilou
  • Placare cromată peste nichel, durabilă și rezistentă la așchii
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Extrem de rezistent, excepțional de durabil

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 8 mm
  • S: 25 mm
  • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 14 x 18 mm
  • Greutate: 132 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 15 mm
  • Lățime mm (b): 35 mm