Instrument plug-in drept SW.7 mm Încastrare 9x12 mm

Cod articol: 58211007
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
Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 58211007
EAN / GTIN 4018754033799
Număr producător 58211007
L-Număr L60010 729

Descriere

Descriere:

  • Pentru chei dinamometrice cu mandrină pătrată
  • Fixare cu blocare prin stilou
  • Placare cromată peste nichel, durabilă și rezistentă la așchii
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Extrem de rezistent, excepțional de durabil

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 5 mm
  • S: 17,5 mm
  • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 9 x 12 mm
  • Greutate: 40 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 7 mm
  • Lățime mm (b): 22 mm