Ferăstrău pentru tăieri oblice cu reglor de lungime şi pânză pentru lemn 550 mm

Cod articol: 581905 550
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea pânzei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea pânzei 550 mm
    Lăţime de tăiere l 90° 160 mm
    Înălţime de tăiere H 120 mm
    Tip produs Ferăstrău pentru tăieturi oblice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 581905 550
    EAN / GTIN 4005568033312
    Număr producător 3332 L3

    Descriere

    Execuţie:

    Banc din aluminiu turnat sub presiune cu ghidaj pentru ţevi de legătură rezistent la uzură, cu alunecare silenţioasă şi cu limitare de cursă elastică. Poziţionare uşoară, nestingherită a pieselor ce trebuie tăiate. Se poate adăuga şi un ghidaj pentru pânză; mâner rezistent, închis. Placă înaltă şi rugoasă contrafort pentru montare sigură a pieselor. Cu ajustarea lungimii (poate fi poziţionată pe ambele părţi) pentru tăieri în serie. Centrare automată pentru tăieturi oblice la îmbinare de colţ de 90°, 45°, 30° şi 22,5°.
    Toate unghiurile intermediare sunt progresiv reglabile.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături