Pânze de ferăstrău de schimb cu acoperire în strat 265 mm

Cod articol: 581727 265
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Model dinţi Rectificare transversală
Dinţi per inch 16
Strat de acoperire Fluorină
Lungimea pânzei 265 mm
Grosimea pânzei 0,6 mm
Tip produs Pânză de bomfaier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 581727 265
EAN / GTIN 4975364112545
Număr producător GNB265FB

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire cu fluorină pentru o tăiere uşoară şi pentru evitarea aderenţei răşinii.
Cu rectificare transversală pentru suprafeţe tăiate curat, la putere mare de tăiere. Grosimea pânzei 0,6 mm.

Aplicaţie:

Pentru tăieturi rapide, înguste în lemn uscat, plastic, melamină, gips-carton, etc.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.