Cufăr pentru tăiere

Cod articol: 581670
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
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
    Lungime 300 mm
    Lăţime 104 mm
    Înălţime 50 mm
    Tip produs Cufăr pentru tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 581670
    EAN / GTIN 7311518044039
    Număr producător 233-300-A

    Descriere

    Execuţie:

    Cufăr pentru tăiere din lemn laminat, cu pereţi întăriţi.

    Aplicaţie:

    Pentru tăierea pe stânga şi pe dreapta cu ferăstrăul, la un unghi de 45°, 90° şi 135°.