Rama ferăstrăului de traforaj (fără pânză)

Cod articol: 581300
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
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
Material mâner Lemn
Fără pânză ferăstrău da
Adâncime de tăiere/aşchiere 320 mm
Tip produs Ramă a ferăstrăului de traforaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 581300
EAN / GTIN 4010124490300
Număr producător 490 001

Descriere

Execuţie:

Etrier robust, lăcuit, din ţeavă de oţel de 13 mm. Adâncime de tăiere 320 mm. Elemente de prindere cu piuliţă cu aripioare; mâner din lemn lăcuit.
Ferăstrăul cu coardă şi cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanţa până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subţiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mişcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subţiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lăţimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.