Ferăstrău universal „PUK” cu pânză universală (310) Mâner ergonomic

Cod articol: 581240
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 240 mm
    Lungimea pânzei 150 mm
    Poziţie mâner ajustabilă nu
    Pânză ferăstrău montată Disc de freză universal
    Tip produs Ferăstrău tip arc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 581240
    EAN / GTIN 4010124306304
    Număr producător 306250

    Descriere

    Execuţie:

    Mic şi uşor de mânuit, rată bună de tăiere.
    Cu mâner fix, ergonomic. Etrier din oţel rotund, acoperit cu vopsea pulbere neagră.
    Ferăstrăul cu coardă şi cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanţa până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subţiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mişcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subţiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lăţimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

    Livrare:

    Inclusiv disc de freză universal pentru metale, aluminiu, lemn şi plastic. Lungime disc 150 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături