Ferăstrău PUK cu lamă universală (310) Mâner reglabil

Cod articol: 581200
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
577 livrabil imediat
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
Lungimea totală 310 mm
Lungimea pânzei 150 mm
Poziţie mâner ajustabilă da
Pânză ferăstrău montată Disc de freză universal
Tip produs Ferăstrău tip arc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 581200
EAN / GTIN 4010124300302
Număr producător 300120
Manufacturer JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Descriere

Execuţie:

Mic şi uşor de mânuit, rată bună de tăiere.
Cu mâner din lemn reglabil, lăcuit natural. Poate fi prins în orice loc al etrierului. Etrier din oţel pătrat masiv, nichelat.
Ferăstrăul cu coardă şi cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanţa până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subţiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mişcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subţiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lăţimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

Livrare:

Inclusiv disc de freză universal pentru metale, aluminiu, lemn şi plastic. Lungime disc 150 mm.