Ramă de ferăstrău pentru metale cu mâner cu bandă bimetal 24 dinţi

Cod articol: 580800
La cerere
În stoc
2.871 livrabil imediat
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
    Dinţi per inch 24
    Lungimea pânzei 300 mm
    Tip produs Ramă de ferăstrău pentru metal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 580800
    EAN / GTIN 4045197377449
    Număr producător 580800

    Descriere

    Execuţie:

    Ramă de ferăstrău pentru metale cu etrier din oţel. Ataşarea alternativă a pânzei la 90° pentru tăieri coliniare. Mâner din plastic. Lungimea totală 520 mm.
    Ferăstrăul cu coardă şi cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanţa până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subţiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mişcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subţiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lăţimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

    Livrare:

    Inclusiv pânză de bomfaier bimetal HOLEX Cod 582970.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături