Ramă de ferăstrău pentru metal cu bandă bimetal 24 dinţi 300 mm

Cod articol: 580750 300
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea pânzei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Dinţi per inch 24
Lungimea pânzei 300 mm
Tip produs Ramă de ferăstrău pentru metal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 580750 300
EAN / GTIN 4062406128579
Număr producător 580750 300

Descriere

Execuţie:

Cadru de ferăstrău robust cu componente din aluminiu turnat. Tensiunea maximă din pânză, de până la 1500 N, poate fi reglată foarte uşor cu ajutorul piuliţei de strângere integrate în mâner. Fixare alternativă a pânzei la 40° pentru tăieri în fascicul. Pânzele suplimentare de ferăstrău pot fi păstrate în corpul uneltei. Lungimea totală 405 mm.
Înălţime cadru 110 mm.
Ferăstrăul cu coardă şi cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanţa până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subţiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mişcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subţiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lăţimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

Livrare:

Inclusiv pânză de bomfaier bimetal HOLEX Cod 582970.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături