Clește cu prindere automată

Cod articol: 580.10
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
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 580.10
EAN / GTIN 3148517716223
Număr producător 580.10
L-Număr L60130 219

Descriere

Descriere:

  • Cleste potrivite pentru lucrări de fabricație și întreținere în sectoarele industrial și auto
  • Ajustare automată pe piesa de prins, trebuie setată doar presiunea
  • Juca călit din oțel forjat cu crom-molibden: foarte rezistent la uzură
  • Mâner carâmb pentru o prindere antiderapantă
  • Dezlipire cu pârghie de deschidere interioară
  • Design: cromat, mecanism patentat șlefuit.

Caracteristică:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 12
  • H [mm]: 63
  • L x H [mm]: 250 x 63
  • L [mm]: 250
  • [g]: 642