Cheie cu inel dublu lungă 7/32x1/4″

Cod articol: 57L.7/32X1/4
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 57L.7/32X1/4
EAN / GTIN 3662424023897
Număr producător 57L.7/32X1/4
L-Număr L60130 9993

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie dublă lungă cu inel cu manivelă de 15°
  • Profil cu pereți subțiri pentru accesibilitate maximă
  • Pentru asamblarea și întreținerea motoarelor
  • Profil OGV cu douăsprezece fețe pentru o strângere puternică
  • Finisaj negru fosfatat

Caracteristică:

  • A [″]: 7/32x1/4
  • B x B1 [mm]: 9,5x10,7
  • E x E1 [mm]: 6,3x7,3
  • H [mm]: 3,8
  • L [mm]: 191,8
  • [g]: 42