Cheie cu inel dublu lungă 25/32x7/8″

Cod articol: 57L.25/32X7/8
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 57L.25/32X7/8
EAN / GTIN 3662424023989
Număr producător 57L.25/32X7/8
L-Număr L60130 10375

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie dublă lungă cu inel cu manivelă de 15°
  • Profil cu pereți subțiri pentru accesibilitate maximă
  • Pentru asamblarea și întreținerea motoarelor
  • Profil OGV cu douăsprezece fețe pentru o strângere puternică
  • Finisaj negru fosfatat

Caracteristică:

  • A [″]: 25/32x7/8
  • B x B1 [mm]: 28,5x31
  • E x E1 [mm]: 16,7x17
  • H [mm]: 7,8
  • L [mm]: 409,7
  • [g]: 529