Cheie cu inel dublu lungă 1/2x9/16″

Cod articol: 57L.1/2X9/16
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 57L.1/2X9/16
EAN / GTIN 3662424023941
Număr producător 57L.1/2X9/16
L-Număr L60130 10301

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie dublă lungă cu inel cu manivelă de 15°
  • Profil cu pereți subțiri pentru accesibilitate maximă
  • Pentru asamblarea și întreținerea motoarelor
  • Profil OGV cu douăsprezece fețe pentru o strângere puternică
  • Finisaj negru fosfatat

Caracteristică:

  • A [″]: 1/2x9/16
  • B x B1 [mm]: 18,8x20
  • E x E1 [mm]: 12x13,7
  • H [mm]: 5,7
  • L [mm]: 350,4
  • [g]: 272