Cheie cu inel dublu lungă 11/16x13/16″

Cod articol: 57L.11/16X13/16
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 57L.11/16X13/16
    EAN / GTIN 3662424023972
    Număr producător 57L.11/16X13/16
    L-Număr L60130 11250

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Cheie dublă lungă cu inel cu manivelă de 15°
    • Profil cu pereți subțiri pentru accesibilitate maximă
    • Pentru asamblarea și întreținerea motoarelor
    • Profil OGV cu douăsprezece fețe pentru o strângere puternică
    • Finisaj negru fosfatat

    Caracteristică:

    • A [″]: 11/16x13/16
    • B x B1 [mm]: 25,4x30
    • E x E1 [mm]: 14x15,1
    • H [mm]: 7,8
    • L [mm]: 396,1
    • [g]: 503