Tavă de depozitare 456 x 50 x 100 mm, subdivizată

Cod articol: 5792620
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sortator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5792620
    EAN / GTIN 4010886579268
    Număr producător 5792620
    L-Număr L60160 5000

    Descriere

    Descriere:

    Împărțită în patru secțiuni, pentru piese mici de uz zilnic
    Se potrivește cu plăci perforate cu găuri pătrate de 10 x 38 mm

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 456 mm
    • Înălțime totală [mm]: 50 mm
    • Lungime totală [mm]: 100 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături