Execuţie:
montat
Descriere:
Cărucior pentru cutii în construcție din oțel unghiular cu mâner de împingere tubular, acoperit cu pulbere. Pereții de capăt, pereții longitudinali și acoperișul sunt placate cu tablă de oțel galvanizat de 1 mm grosime. Ușă cu balamale duble din oțel unghiular cu panouri din plastic transparent și rezistent la rupere. Cu încuietoare de tip espagnolette, pârghie pivotantă și încuietoare cu cilindru încorporată. 1 raft fix și 4 rafturi libere (reglabile în trepte de 100 mm). Rafturi realizate din panouri sandwich portante, flexibile și rigide, cu suprafață decorată cu fag. Capacitate de încărcare pe raft 90 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope TPE (elastomer termoplastic), butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri de precizie. Confort maxim: rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la rotire. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 750
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 680
Înălțimi rafturi (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 90
Lungime totală (mm): 1170
Lățimea totală (mm): 745
Înălțime totală (mm): 1792
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3