Perie cilindrică Sârmă de oţel 25 mm

Cod articol: 578200 25
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 25 mm
Lungimea totală L 30 mm
Lungime de lucru L3 100 mm
Tip produs Perie cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 578200 25
EAN / GTIN 4017359006009
Număr producător 542313

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Spirală de garnitură din sârmă ondulată de oţel.
Lungimea totală 300 mm, lungimea garniturii 100 mm.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea manuală şi debavurarea ţevilor, găurilor etc.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături