Perie de ţevi Sârmă din oţel netedă 50 mm

Cod articol: 578000 50
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 50 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 578000 50
EAN / GTIN 4017359026694
Număr producător 506150

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă. Parte activă din sârmă de oţel netedă, lungime totală 160 mm. Lungimea părţii active 100 mm cu niplu filetat Whitworth 1/2 inch.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea ţevilor, a grătarelor, a mufelor, a schimbătoarelor de căldură şi a cilindrilor.
Pentru utilizare pe maşini (doar funcţionare pe dreapta), se recomandă adaptorul de filet Cod 578005.

Adaptat pentru:

⌀ interior ţeavă [inch]: 2 inch

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături