Descriere:
Dălțile ceramice goale sunt, de preferință, utilizate pentru îndepărtarea uneltelor cu dinți înguste. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți alege instrumentul individual. Datorită formei conice, este posibil să debavurați și rectificare până la baza dintelui.
Caracteristică:
- Formă: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
- Dimensiunea boabelor: 400
- Vs /max: 35 m/s.
- Specificație : 89AFEIN
- Dimensiune (l x C / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
- Diametru: 45 mm
- Grosime: 10 mm
- Orificiu: 100 mm
Avantaj:
- Cerere individuală
- Cele mai bune rezultate
- Gamă largă
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea uneltelor cu dinți strânși