{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Grosimea perilor | 0,15 mm | |
Lungime de lucru L3 | 40 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 15 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 15 mm | |
Număr de rânduri per perie | 3 | |
Material corp bază | Lemn de fag | |
Tip produs | Perie de bujie |
Cod articol | 577030 W | |
EAN / GTIN | 4017359003190 | |
Număr producător | 125231 |