Perie fină Sârmă de inox ondulată 0,15 mm P

Cod articol: 576805 P
La cerere
În stoc
539 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură INOX, ondulat
Lungimea totală L 225 mm
Grosimea perilor 0,15 mm
Lungime de lucru L3 110 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
Lăţimea garniturii L1 20 mm
Număr de rânduri per perie 4
Material corp bază Plastic
Tip produs Perie fină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 576805 P
EAN / GTIN 4017359350751
Număr producător 18215242

Descriere

Execuţie:

Lungimea totală cca. 225 mm, pe 4 rânduri, peria fără coadă 110×20 mm, înălţimea periei fără coadă 20 mm.
Corp din plastic, pentru utilizare în domenii cu cerinţe ridicate privind igiena.

Aplicaţie:

Densitate mare pentru buna finisare a suprafeţelor.