Perie fină Sârmă de alamă ondulată 0,15 mm P

Cod articol: 576705 P
La cerere
În stoc
298 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Alamă, ondulat
Lungimea totală L 225 mm
Grosimea perilor 0,15 mm
Lungime de lucru L3 110 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
Lăţimea garniturii L1 20 mm
Număr de rânduri per perie 4
Material corp bază Plastic
Tip produs Perie fină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 576705 P
EAN / GTIN 4017359396933
Număr producător 18216242

Descriere

Execuţie:

Lungimea totală cca. 225 mm, pe 4 rânduri, peria fără coadă 110×20 mm, înălţimea periei fără coadă 20 mm.
Corp din plastic, pentru utilizare în domenii cu cerinţe ridicate privind igiena.

Descriere:

Periile fine, cunoscute și sub numele de periile de ceasornicar sau de bijutier, sunt caracterizate de densitatea mare a perilor. Printre altele, aceste perii sunt frecvent utilizate pentru aplicarea solvenților și a agenților de curățare. Acestea sunt disponibile în diferite lățimi.
Periile de sârmă din alamă sunt mai moi decât periile de sârmă din oțel. Mai sunt recomandate pentru folosirea cu leşii uşoare. Sârma de alamă este necesară în principal pentru prelucrarea metalelor neferoase.

Aplicaţie:

Densitate mare pentru buna finisare a suprafeţelor.