Perie de mână din sârmă cu răzuitor Sârmă din oţel netedă 0,35 mm

Cod articol: 575450
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
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
Material garnitură Sârmă de oţel
Lungimea totală L 290 mm
Grosimea perilor 0,35 mm
Lungime de lucru L3 130 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 mm
Număr de rânduri per perie 4
Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575450
EAN / GTIN 4017359078266
Număr producător 120401

Descriere

Execuţie:

Perie de mână cu 4 rânduri de sârmă şi răzuitor. Lungimea părţii active, 130 mm, înălţimea părţii active 25 mm, lungimea totală ca. 290 mm.

Aplicaţie:

Pentru înlăturarea murdăriei persistente.