Perie de mână din sârmă Sârmă de alamă ondulată 0,25 mm 4

Cod articol: 575100 4
La cerere
În stoc
1.916 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de alamă
Lăţimea corpului de bază 35 mm
Lungimea totală L 290 mm
Grosimea perilor 0,25 mm
Lungime de lucru L3 140 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 mm
Număr de rânduri per perie 4
Material corp bază Lemn
Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575100 4
EAN / GTIN 4017359074770
Număr producător 10744042

Descriere

Execuţie:

Corp din lemn curbat cu două găuri pentru agăţare. Lungime fără mâner 140 mm, înălţimea periei 25 mm, lungimea totală aprox. 290 mm.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.