{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 50 mm | |
Granulaţie | 320 | |
Grad de fineţe | fin | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 13 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 13 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) penetrată | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Turaţie recomandată | 2.400 min-1 - 2.800 min-1 | |
Turaţie maximă | 4.500 min-1 | |
Avans | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Pătrundere | 0,3 (fină) – 1,0 (grosieră) mm | |
Maşină acţionată | Centre de prelucrare CNC; utilizare robotizată | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 575052 320 | |
EAN / GTIN | 4045197977762 | |
Număr producător | 575052 320 |