Perie rotundă cu granulaţi ceramică (CER), ⌀ 100 mm, Granulaţie: 80

Cod articol: 575032 80
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie 80
⌀ periei D1 100 mm
⌀ disc D2 106 mm
Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Grad de fineţe grosier
Grosimea perilor 1,2 mm
Suprafaţă de lucru ⌀ 100 mm
⌀ găurii d1 22 cu canal mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 35 mm
Turaţie recomandată 1.400 min-1 - 1.700 min-1
Turaţie maximă 3.500 min-1
Avans 3.000 mm/min - 5.500 mm/min
Pătrundere 0,8 (fină) – 1,5 (grosieră) mm
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575032 80
EAN / GTIN 4045197892744
Număr producător 575032 80

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu canal longitudinal pentru prindere pe suporturile pentru freză cu alezaj (DIN 6357) şi portscule combinate pentru dornuri de frezare (DIN 6358).
Perii disc cu o densitate foarte mare a perilor abrazivi de pe garnitură (garnitură completă) sunt fixate rigid pe discul de plastic. Stabilitate ridicată a formei datorită perilor numeroşi care se sprijină unul pe celălalt. Durabilitate foarte mare.
Peri din nylon cu conţinut de granule ceramice. Acţiune abrazivă mai agresivă.

Avantaj:

  • Prelucrarea ulterioară a piesei imediat după procesul de aşchiere.
  • Rezultate reproductibile datorită granulelor abrazive eliminate continuu.
  • Siguranţă de proces datorită stabilităţii formei şi preciziei ridicate a formei.
  • Montaj rapid şi sigur fără alte accesorii.
  • Concentricitate foarte ridicată.

Aplicaţie:

Pe centre de prelucrare CNC şi la utilizare robotizată, preferat la şlefuire umedă cu lubrifiant de răcire. Prelucrarea de componente plane: debavurare, rotunjirea muchiilor, prelucrarea fină precisă după frezare, finisarea suprafeţei de ex. a suprafeţelor de etanşare şi de contact.

Notă:

Modelele speciale se livrează la cerere.