Perii rotunde cu coadă, granulaţie ceramică (CER) 80

Cod articol: 575022 80
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie 80
⌀ periei D1 20 mm
⌀ disc D2 24 mm
Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
⌀ cozii Ds 6 mm
Grad de fineţe grosier
Grosimea perilor 1,2 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 mm
Turaţie recomandată 1.500 min-1 - 2.500 min-1
Turaţie maximă 4.500 min-1
Avans 800 mm/min - 3.000 mm/min
Pătrundere 0,3 (fină) – 2,0 (grosieră) mm
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575022 80
EAN / GTIN 4062406120290
Număr producător 575022 80

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Perii disc cu o densitate foarte mare a perilor abrazivi de pe garnitură (garnitură completă) sunt fixate rigid pe discul de plastic. Stabilitate ridicată a formei datorită perilor numeroşi care se sprijină unul pe celălalt. Durabilitate foarte mare.
Tijă de 6 mm, turnată.
Peri din nylon cu conţinut de granule ceramice. Acţiune abrazivă mai agresivă.

Avantaj:

  • Postprocesare a piesei direct după procesul de aşchiere
  • Rezultate reproductibile datorită granulaţiei abrazive eliberate continuu.
  • Procese sigure datorită formei stabile şi precise.
  • Montare rapidă şi sigură, fără alte accesorii.
  • Concentricitate foarte mare.

Aplicaţie:

Pe centrele de prelucrare CNC şi la utilizarea robotizată, de preferinţă la şlefuire umedă cu lichid de răcire. Prelucrarea componentelor plate: debavurare precisă, rotunjirea muchiilor, prelucrare de precizie după frezare, finisarea suprafeţelor, de ex. a suprafeţelor de etanşare şi de contact.

Notă:

Modelele speciale se livrează la cerere.