{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Granulaţie | 120 | |
⌀ periei D1 | 20 mm | |
⌀ disc D2 | 24 mm | |
Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Grad de fineţe | mediu | |
Grosimea perilor | 0,6 mm | |
Suprafaţă de lucru ⌀ | 20 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 25 mm | |
Turaţie recomandată | 1.500 min-1 - 2.500 min-1 | |
Turaţie maximă | 4.500 min-1 | |
Avans | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Pătrundere | 0,3 (fină) – 2,0 (grosieră) mm | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 575002 120 | |
EAN / GTIN | 4045197977663 | |
Număr producător | 575002 120 |