ABSOLUTE Digimatic Instrument de măsurare LGS, 12,7 mm, 0,01 mm, numărare pozitivă

Cod articol: 575-303
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 575-303
    EAN / GTIN 4946368538365
    Număr producător 575-303
    L-Număr L40010 12934

    Descriere

    Descriere:

    LGS este un instrument ABSOLUTE de măsurare liniară compact care are următoarele avantaje: Ieșirea de date patentată ABSOLUT Digimatic și protecția IP66 oferă una dintre cele mai bune tehnologii din clasa sa.

    Caracteristică:

    Domeniul de măsurare: 0 - 12,7
    Creșterea cifrei: 0,01 mm
    Precizie: 15 µm
    Max. Viteza de reacție: 1600 mm/s; (nu se poate efectua o măsurare prin scanare) mm/s
    Forța de măsurare: 2 N ac de măsurare în jos, 1,8 N ac de măsurare pe orizontală, 1,6 N ac de măsurare în sus.
    Inch/metric: Metric
    Sursa de alimentare: 5 până la 10 V (5 mA max.)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături