Ceas comparator digital ID-U, ANSI/AGD, inch/metric, 0-1″,0.0005″.

Cod articol: 575-123
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575-123
EAN / GTIN 4946368131290
Număr producător 575-123
L-Număr L40010 8240

Descriere

Descriere:

Un ceas comparator compact, cu domeniu de măsurare 25mm. Punctul zero nu trebuie să fie setat din nou la repornire datorită echipării cu senzorul ABSOLUTE. Durată de viață excepțională a bateriei.

Caracteristică:

Direcția de numărare comutabilă: Da
Domeniul de măsurare: 1″/25,4 mm
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: 0,001″/0,02 mm
Observații: Model ANSI/AGD
Scară: Encoder liniar capacitiv ABSOLUTE
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 8,5 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 20000 ore