Perie tip pensulă în miniatură Microabrazivă granulaţie SiC 500 5 mm

Cod articol: 574946 5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,21 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,85 € / buc.
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv SiC
    Utilizare tipică Șlefuire fină
    ⌀ periei D1 5 mm
    Lungimea de acoperire realizată de peri H1 8 mm
    Turaţie maximă 5.000 min-1
    Tip produs Perie tip pensulă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 574946 5
    EAN / GTIN 4017359289150
    Număr producător 450881

    Descriere

    Execuţie:

    ⌀ coadă 3 mm.

    Aplicaţie:

    Prelucrarea pieselor de precizie, suprafeţelor mici şi locurilor greu accesibile.