Perie tip pensulă în miniatură Sârmă din alamă 0,10 mm 5 mm

Cod articol: 574944 5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,65 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,87 € / buc.
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare tipică Curăţare, debavurare
⌀ periei D1 5 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 8 mm
Turaţie maximă 5.000 min-1
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574944 5
EAN / GTIN 4017359335772
Număr producător 450521

Descriere

Execuţie:

⌀ coadă 3 mm.

Aplicaţie:

Prelucrarea pieselor de precizie, suprafeţelor mici şi locurilor greu accesibile.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.