Perii rotunde miniaturale Amestec de păr natural (negru) 22X2 mm

Cod articol: 574939 22X2
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea periei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare tipică Lustruire (Pastă)
⌀ periei D1 22 mm
Lăţimea periei 2 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 6 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Turaţie maximă 10.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574939 22X2
EAN / GTIN 4017359490815
Număr producător 410003SB

Descriere

Execuţie:

Coadă-⌀ 3 mm.
Încărcare statică scăzută.

Aplicaţie:

Prelucrarea pieselor de precizie, suprafeţelor mici şi a locurilor greu accesibile.