{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare tipică | Curăţare | |
⌀ periei D1 | 22 mm | |
Lăţimea periei | 2 mm | |
Grosimea perilor | 0,15 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 6 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Turaţie maximă | 10.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574938 22X2 | |
EAN / GTIN | 4017359490303 | |
Număr producător | 410033 |