Perie rotundă în miniatură Microabrazivă granulaţie SiC 500 22X2 mm

Cod articol: 574936 22X2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,53 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,27 € / buc.
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea periei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Carbură de siliciu
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 500
Utilizare tipică Șlefuire fină
⌀ periei D1 22 mm
Lăţimea periei 2 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 6 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Turaţie maximă 10.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574936 22X2
EAN / GTIN 4017359289372
Număr producător 410883

Descriere

Execuţie:

⌀ coadă 3 mm.

Aplicaţie:

Prelucrarea pieselor de precizie, suprafeţelor mici şi locurilor greu accesibile.