Perie rotundă în miniatură Sârmă din INOX 0,10 mm, ⌀ periei D1×lăţimea periei: 19X2mm

Cod articol: 574932 19X2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,07 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,06 € / buc.
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea periei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă din INOX
Utilizare tipică Curăţare, debavurare
⌀ periei D1 19 mm
Lăţimea periei 2 mm
Grosimea perilor 0,1 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 5 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Răsucire în cozi Ondulat
Turaţie maximă 12.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574932 19X2
EAN / GTIN 4017359289549
Număr producător 410322

Descriere

Execuţie:

⌀ coadă 3 mm.

Aplicaţie:

Prelucrarea pieselor de precizie, suprafeţelor mici şi locurilor greu accesibile.