Perie în formă de oală în miniatură Microabrazivă granulaţie SiC 500 18 mm

Cod articol: 574926 18

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,97 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,81 € / buc.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material garnitură Carbură de siliciu (SiC) penetrată
    Granulaţie 500
    Utilizare tipică Șlefuire fină
    ⌀ periei D1 18 mm
    ⌀ cozii Ds 3 mm
    Lungimea de acoperire realizată de peri H1 6 mm
    Turaţie maximă 15.000 min-1
    Tip produs Perie în formă de oală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 574926 18
    EAN / GTIN 4017359289273
    Număr producător 430883

    Descriere

    Execuţie:

    ⌀ coadă 3 mm.

    Aplicaţie:

    Prelucrarea pieselor de precizie, suprafeţelor mici şi locurilor greu accesibile.