Perie cu sârmă răsucită Sârmă din INOX 19X0,15 mm

Cod articol: 574900 19X0,15
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×grosimea perilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă din INOX
⌀ periei D1 19 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Grosimea perilor 0,15 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 28 mm
Răsucire în cozi răsucit spre stânga
Număr de cozi răsucite 6
Turaţie maximă 20.000 min-1
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574900 19X0,15
EAN / GTIN 4017359137796
Număr producător 453338

Descriere

Execuţie:

Sârmă răsucită netedă, călită, presată într-un manşon de oţel, ⌀ cozii 6 mm, densitate uniformă a garniturii, deosebit de rezistentă la uzură.
Calitate INOX a sârmei 1.4401 (AISI 316). Corp transportor cu manşon din plastic pentru prelucrarea oţelului inoxidabil.

Aplicaţie:

Pentru debavurare, evacuarea zgurii şi pentru toate lucrările de periere semidificile şi dificile.
Peria se deschide mai mult sau mai puţin larg în funcţie de turaţie şi de aceea poate fi introdusă şi în spaţii mai înguste de exemplu, pentru a prelucra interiorul unei carcase.