Perie tip pensulă Sârmă din oţel, alămită 0,25 mm 22X22

Cod articol: 574700 22X22
La cerere
În stoc
633 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 23 mm
Lungimea totală L 68 mm
⌀ clemei D2 22 mm
Lungimea clemei L2 22 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 mm
Turaţie maximă 18.000 min-1
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574700 22X22
EAN / GTIN 4017359114773
Număr producător 453751

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, presate în înveliş de oţel, ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Pe polizoare şi maşini de găurit manuale. Pentru curățarea și debavurarea zonelor greu accesibile.