{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 12 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
⌀ clemei D2 | 10 mm | |
Lungimea clemei L2 | 80 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie tip pensulă |
Cod articol | 574600 10X80 | |
EAN / GTIN | 4017359006955 | |
Număr producător | 458361 | |
Producător | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |