NOVOFLEX-B Perie pentru interior Granulaţie SiC120 27

Cod articol: 574490 27
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NOVOFLEX-B
Material garnitură Carbură de siliciu
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 120
⌀ periei D1 30 mm
⌀ cozii Ds 5,1 mm
Lungime de lucru L3 70 mm
Recomandat pentru ⌀ găurii 25,1 mm - 27 mm
Turaţie recomandată 350 min-1 - 700 min-1
Tip produs Perie de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574490 27
EAN / GTIN 4013349529121
Număr producător 9818036330

Descriere

Execuţie:

Periere interioară autocentrabilă cu garnitură din Sfere de carbură de siliciu. Lungime totală 200 mm.

Aplicaţie:

Pentru ajustarea muchiilor, prelucrarea de finisare a suprafeţelor şi lucrări de honuit. Produce suprafeţe şlefuite fin şi uniform cu un procent util mare din suprafaţa de contact. Utilizare pe maşinile de găurit manuale şi cu coloane. Turaţie recomandată 350 − 700 min−1, timp de contact 20 – 40 secunde.

Notă:

A nu se folosi uscată, ci cu ulei de şlefuit, Cod 084205.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături