Perie de ţevi Sârmă din INOX 0,20 mm 25 mm

Cod articol: 574488 25
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 25 mm
⌀ cozii Ds 3,8 mm
Grosimea perilor 0,2 mm
Lungime de lucru L3 25 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574488 25
EAN / GTIN 4017359233634
Număr producător 56554250

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Calitate fină a sârmei, lungimea totală 90 mm, lungimea garniturii 25 mm.

Aplicaţie:

Garnitură completă până la capătul sârmei, recomandată pentru curăţarea găurilor înfundate.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.