Perie de ţevi Sârmă din oţel 0,20 mm 20 mm

Cod articol: 574485 20
La cerere
În stoc
947 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 20 mm
⌀ cozii Ds 3,8 mm
Grosimea perilor 0,2 mm
Lungime de lucru L3 25 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574485 20
EAN / GTIN 4017359214480
Număr producător 56534200

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Calitate fină a sârmei, lungimea totală 90 mm, lungimea garniturii 25 mm.

Aplicaţie:

Garnitură completă până la capătul sârmei, recomandată pentru curăţarea găurilor înfundate.