Perie de ţevi Sârmă din oţel 0,12 mm 16 mm

Cod articol: 574480 16
La cerere
În stoc
1.177 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 16 mm
⌀ cozii Ds 3,8 mm
Grosimea perilor 0,12 mm
Lungime de lucru L3 25 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574480 16
EAN / GTIN 4017359208793
Număr producător 56532160

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Calitate fină a sârmei, lungimea totală 90 mm, lungimea garniturii 25 mm.

Aplicaţie:

Garnitură completă până la capătul sârmei, recomandată pentru curăţarea găurilor înfundate.