Perie pentru ţevi, microabrazivă (SiC) Granulaţie 1000 5,5 mm

Cod articol: 574476 5,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 5,5 mm
⌀ cozii Ds 2,2 mm
Lungime de lucru L3 25 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574476 5,5
EAN / GTIN 4017359290651
Număr producător 54520055

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Peri cu carbură de siliciu fină (SiC) cu granulaţie1000, ⌀ perilor 0,25mm, lungime totală 100mm.

Aplicaţie:

Periile din nylon abraziv acţionează eficient atât cu vârful, cât şi cu suprafeţele laterale ale perilor. Prin eliberarea constantă a materialului abraziv se garantează o acţiune abrazivă uniformă.Pentru debavurarea găurilor (transversale), canalelor inelelor O, precum și pentru curățarea și lustruirea duzelor și a găurilor mici pentru instalații hidraulice.